ER szorítópatron HP tömítéssel 4 mm

Cikkszám: 309374 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 4 mm
    Befogó ER 25
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 2 µm
    Típus 429 E
    Külső ⌀ D 25,7 mm
    Teljes hossz L 34 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309374 4
    EAN / GTIN 2050001766304
    Gyártó száma 13625010400

    Leírás

    Kivitel:

    A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
    Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

    Előny:

    A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

    Alkalmazható:

    Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
    • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

    Tömítéssel belső hűtéshez (60 bar-ig használható). Hasonló, mint az ISO 15488-A.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz