ER szorítópatron HP, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 7mm

Cikkszám: 309373 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 7 mm
Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 2 µm
Típus 430 E
Külső ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309373 7
EAN / GTIN 2050001768384
Gyártó száma 13615010700

Leírás

Kivitel:

A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Alkalmazható:

Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

Figyelem:

  • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
  • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz