Kardánhosszabbító 1/2″ 250 mm

Cikkszám: 3093727
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3093727
EAN / GTIN 4010886951248
Gyártó száma 3093727

Leírás

Leírás:

Golyós véggel
Kézi működtetésű, DIN 3120, ISO 1174 szerinti négyszöghajtású dugókulcsokhoz, golyós zárral
A hosszabbító 18°-ig elfordítható
Max. 230 N-m terhelhetőség
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott

Jellemző:

  • Teljes hossz [mm]: 120 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: matt krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz