{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 6 mm | |
Befogó | ER 11 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 2 µm | |
Típus | 4008 E | |
Külső ⌀ D | 11,5 mm | |
Teljes hossz L | 18 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309368 6 | |
EAN / GTIN | 2050001768575 | |
Gyártó száma | 13611010600 |