ER szorítópatron HP 1 mm

Cikkszám: 309365 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 2

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 1 mm
    Befogó ER 8
    Szabvány ISO 15488-B
    Körfutási pontosság ≤ 2 µm
    Típus 4004 E
    Külső ⌀ D 8,5 mm
    Teljes hossz L 13,6 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309365 1
    EAN / GTIN 2050001765178
    Gyártó száma 13610010100

    Leírás

    Kivitel:

    A rendszer körfutási és ismétlési pontossága 3 µm (3×D, maximum = 50 mm), a FAHRION CENTRO P tokmánnyal.
    Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek kompletten FAHRION Protect bevonattal.

    Előny:

    A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

    Alkalmazható:

    Precíziós CENTRO P ER szorítópatronos befogóhoz.

    Figyelem:

    • Optimális körfutás csak CENTRO P tokmányban történő használat esetén.
    • Befogási tartomány h10 (csak névleges méret).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz