ER szorítópatron készlet, 18 darabos, 3−20 mm tömítéssel és fúvókával, ER 32

Cikkszám: 309285
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 32
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309285
EAN / GTIN 4045197666727
Gyártó száma 309285
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.
Form A.

Tartalom:

Doboz keményhab betéttel, 1mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz