ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm, ER 20

Cikkszám: 309200
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 20
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309200
EAN / GTIN 4045197151902
Gyártó száma 309200

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Tartalom:

Doboz keményhab betéttel, 1mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm, ER 20

ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2-13 mm, ER 20

érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
239,12 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
576,24 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
149,45 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 20 ER 40 ER 11
Szabvány ISO 15488-B ISO 15488-B ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm ≤ 10 µm ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz