ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1−10 mm tömítéssel és fúvókával

Cikkszám: 309165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309165
EAN / GTIN 4045197666284
Gyártó száma 309165

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.
Tömített kivitel szórófejekkel csak névleges ⌀-höz.
⌀ 1 mm és 2 mm fúvókák nélkül és nem tömített.
Form A.

Tartalom:

Doboz keményhab betéttel, 1mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz