ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 1−7 mm

Cikkszám: 309155
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó ER 11
    Szabvány ISO 15488-B
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309155
    EAN / GTIN 4045197764027
    Gyártó száma 309155

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Polírozott.

    Tartalom:

    Doboz keményhab betéttel, 1mm emelkedéssel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz