{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 17 mm | |
Befogó | ER 40 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 472 E | |
Külső ⌀ D | 41 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309040 17 | |
EAN / GTIN | 4045197151797 | |
Gyártó száma | 309040 17 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 17mm
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
19,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 40 | ER 32 |
Külső ⌀ D | 41 mm | 33 mm |
Teljes hossz L | 46 mm | 40 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 17 mm | 17 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 472 E | 470 E |