ER szorítópatron készlet, 23 darabos, 4−26 mm, ER 40

Cikkszám: 309028
Másolás
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
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 40
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 309028
Másolás
EAN / GTIN 2050001768223
Másolás
Gyártó száma 1371716
Másolás
Gyártó Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Tartalom:

Fa dobozban, 1 mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Termék közvetlen behelyezése a kosárba: Adja meg a termékszámot vagy a termékkódot itt!

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz