ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 4 − 16 mm tömítéssel

Cikkszám: 309022
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309022
EAN / GTIN 2050001766090
Gyártó száma 13725160070

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.
Tömítéssel.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Tartalom:

Fa dobozban, 2 mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz