ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1−10 mm, ER 16

Cikkszám: 309012
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 309012
EAN / GTIN 2050001768551
Gyártó száma 1371316

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Tartalom:

Fa dobozban, 1 mm emelkedéssel.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1−10 mm, ER 16

ER szorítópatron készlet, 10 darabos, 1−10 mm, ER 16

érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
255,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
305,76 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Befogó ER 16 ER 16
Szabvány ISO 15488-A ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm ≤ 10 µm
Termék fajtája Befogófej sima Befogófej sima

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz