ER szorítópatron készlet, 13 darabos, 1−7 mm

Cikkszám: 309010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Befogó ER 11
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 5 µm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309010
    EAN / GTIN 2050001764829
    Gyártó száma 1371116

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült.
    Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

    Előny:

    A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

    Tartalom:

    Fa dobozban, 0,5 mm emelkedéssel.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz