{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Befogó | ER32 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 10 µm | |
Típus | 469 E | |
Külső ⌀ D | 33 mm | |
Teljes hossz L | 40 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 309001 9 | |
EAN / GTIN | 4045197888662 | |
Gyártó száma | 309001 9 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron tömítéssel 9 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
65 darabszám azonnal szállítható
26,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható
25,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
63 darabszám azonnal szállítható
23,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER32 | ER25 | ER16 |
Külső ⌀ D | 33 | 26 | 17 |
Teljes hossz L | 40 | 34 | 27,5 |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
Típus | 469 E | 429 E | 425 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |