ER szorítópatron 9 mm

Cikkszám: 309000 9
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
262 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 9 mm
    Befogó ER 32
    Szabvány ISO 15488-B
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Típus 470 E
    Külső ⌀ D 33 mm
    Teljes hossz L 40 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 309000 9
    EAN / GTIN 4045197151544
    Gyártó száma 309000 9

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Polírozott.

    Figyelem:

    A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).
    ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak az eShop-ban.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz