{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 22 mm | |
Befogó | ER 40 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 471 E | |
Külső ⌀ D | 40,7 mm | |
Teljes hossz L | 46 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308992 22 | |
EAN / GTIN | 2050001768131 | |
Gyártó száma | 13727012200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER 40, Névleges befogási ⌀ d: 22mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
73,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
122 darabszám azonnal szállítható
23,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 40 | ER 40 |
Külső ⌀ D | 40,7 mm | 41 mm |
Teljes hossz L | 46 mm | 46 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 22 mm | 22 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 471 E | 472 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |