{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 430 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308941 9 | |
EAN / GTIN | 2050001765635 | |
Gyártó száma | 13715010900 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 9mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
23,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
93 darabszám azonnal szállítható
18,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Külső ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 34 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 9 mm | 9 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 430 E | 430 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |