{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 430 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308941 7 | |
EAN / GTIN | 2050001765611 | |
Gyártó száma | 13715010700 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron 7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható
23,87 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
192 darabszám azonnal szállítható
18,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER 25 |
Külső ⌀ D | 26 mm | 26 mm |
Teljes hossz L | 34 mm | 34 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 7 mm | 7 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 430 E | 430 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |