ER szorítópatron, ER 25, Névleges befogási ⌀ d: 5mm

Cikkszám: 308941 5
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 5 mm
Befogó ER 25
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 430 E
Külső ⌀ D 26 mm
Teljes hossz L 34 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 308941 5
EAN / GTIN 2050001765598
Gyártó száma 13715010500
Gyártó Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 KAISERSBACH, Deutschland, www.fahrion.de

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A befogó ⌀ áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, kivéve az ⌀ 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz