{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 2,5 mm | |
Befogó | ER 25 | |
Norm | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 430 E | |
Külső ⌀ D | 26 mm | |
Teljes hossz L | 34 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308941 2,5 | |
EAN / GTIN | 2050001767844 | |
Gyártó száma | 13715010250 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ER szorítópatron 2,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható
31,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
61 darabszám azonnal szállítható
35,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 25 | ER11 |
Külső ⌀ D | 26 | 11,3 |
Teljes hossz L | 34 | 18 |
Norm | ISO 15488-B | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 | ≤ 10 |
Típus | 430 E | 4031 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |