ER szorítópatron, ER 16, Névleges befogási ⌀ d: 3mm

Cikkszám: 308920 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
208 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 3 mm
Befogó ER 16
Szabvány ISO 15488-B
Körfutási pontosság ≤ 10 µm
Típus 426 E
Külső ⌀ D 17 mm
Teljes hossz L 27,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124
Gyártó száma 308920 3

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült. Polírozott.

Figyelem:

A befogási ⌀ átfogás mindig max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, az ⌀ 1, 1,5 és 2 kivételével (itt csak 0,5 mm).
ER16, ER25 és ER32 szorítópatronok tömítés nélkül col méretekben is kaphatóak.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz