ER szorítópatron 7 mm

Cikkszám: 308918 7
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 7 mm
    Befogó ER 11
    Szabvány ISO 15488-A
    Körfutási pontosság ≤ 10 µm
    Típus 4008E
    Külső ⌀ D 11,3 mm
    Teljes hossz L 18 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308918 7
    EAN / GTIN 4045197764010
    Gyártó száma 308918 7

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült. Polírozott.

    Figyelem:

    A befogási ⌀ áthidalás mindig 0,5 mm-rel kisebb.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz