ER szorítópatron tömítéssel 8 mm

Cikkszám: 308916 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 8 mm
Befogó ER 20
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 427 E
Külső ⌀ D 20,7 mm
Teljes hossz L 31,5 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308916 8
EAN / GTIN 2050001765482
Gyártó száma 13724010800

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való tömítéssel (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz