Multinorm mellény Inherent M

Cikkszám: 308915123300M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat férfi felsőruházat

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Férfi méret
Rendelési méret Német méret FR/ES méret Olasz méret Mellbőség cm-ben Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Így mérje
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
    Festék high vis gelb
    Unisex méret M
    Termék fajtája Láthatósági mellény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308915123300M
    EAN / GTIN 7330509625798
    Gyártó száma 308915123300M

    Leírás

    Kivitel:


    Főanyag
    44% modakril, 30% pamut, 20% FR poliamid, 5% aramid, 1% antisztatikus, ripstop, lángálló, antisztatikus, 260 g/m²

    Fontos részletek
    Pántokkal
    D-gyűrűvel
    Külső tanúsító címkék

    Zsebek
    Elülső zsebek patenttal
    Első megerősített, háromrekeszes szögzseb, szögzsebek - elöl és hátul
    Függő mellzsebek biztonsági pántokkal, az egyik patenttal és fém nyomógombokkal, a másik nyitott, tolltartó zsebbel és szerszámszalaggal

    Első zárás
    Robusztus rejtett egyirányú műanyag cipzár, Elülső zárás rejtett műanyag nyomógombokkal

    Funkcionalitás
    Olaj-, szennyeződés- és vízlepergető, fémmentes

    Reflex
    Lángálló fényvisszaverő szalagok, dupla varrással varrva

    Mosás
    Industriális mosoda EN ISO 15797

    Leírás:

    • Flamellálló szerszámos mellény, amely megvédi Önt a nehéz körülmények között
    • praktikus zsebekkel rendelkezik a szerszámok és kiegészítők számára
    • Elöl megerősített, háromrekeszes szögzsebekkel, valamint elöl és hátul szögzsebekkel
    • Tanúsítvány az EN 1149-5, EN ISO 20471, 2. osztály, EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1, IEC 61482-2 1. osztály, ATPV: 11 szerint. 9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • Az EN ISO 15797 ipari mosásra vonatkozó követelményeinek megfelelően tesztelve

    Szabvány:

    • EN ISO 20471, Class 2
    • EN 1149-5
    • Arc rating: 11,9 cal/cm², HAF: 79,3%, LOI: 29,6%
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1,A2,B1,C1,F1

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz