{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 13 mm | |
Befogó | ER 20 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 428 E | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
Teljes hossz L | 31,5 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308911 13 | |
EAN / GTIN | 2050001766588 | |
Gyártó száma | 13714011300 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron, ER 20, Névleges befogási ⌀ d: 13mm
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
23,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
18,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 20 | ER 20 |
Külső ⌀ D | 21 mm | 21 mm |
Teljes hossz L | 31,5 mm | 31,5 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 13 mm | 13 mm |
Szabvány | ISO 15488-B | ISO 15488-B |
Típus | 428 E | 428 E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |