ER szorítópatron 2 mm

Cikkszám: 308901 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
158 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Névleges befogási ⌀ d (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szabvány: ISO 15488-B
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Névleges befogási ⌀ d 2 mm
    Befogó ER 16
    Szabvány ISO 15488-B
    Körfutási pontosság ≤ 5 µm
    Típus 426 E
    Külső ⌀ D 17 mm
    Teljes hossz L 27,5 mm
    Termék fajtája Befogófej sima

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308901 2
    EAN / GTIN 2050001765420
    Gyártó száma 13713010200

    Leírás

    Kivitel:

    Edzett és köszörült.
    Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

    Előny:

    A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

    Figyelem:

    A befogó ⌀ áthidalás mindenkor max. 1 mm-rel kisebb, pl. ⌀ 10 − 9 mm, kivéve az ⌀ 1, 1,5 és 2 (itt csak 0,5 mm).

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz