{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | |
Befogó | ER 11 | |
Szabvány | ISO 15488-A | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 4012 E | |
Külső ⌀ D | 11,2 mm | |
Teljes hossz L | 18 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308882 5 | |
EAN / GTIN | 2050001764850 | |
Gyártó száma | 13721010500 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
ER szorítópatron tömítéssel, ER 11, Névleges befogási ⌀ d: 5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
63,85 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
18,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 11 | ER 11 |
Külső ⌀ D | 11,2 mm | 11,3 mm |
Teljes hossz L | 18 mm | 18 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 5 mm | 5 mm |
Szabvány | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima |