ER szorítópatron tömítéssel 4 mm

Cikkszám: 308882 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: ISO 15488-A
  • Körfutási pontosság: ≤ 5

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges befogási ⌀ d 4 mm
Befogó ER 11
Szabvány ISO 15488-A
Körfutási pontosság ≤ 5 µm
Típus 4012 E
Külső ⌀ D 11,2 mm
Teljes hossz L 18 mm
Termék fajtája Befogófej sima

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308882 4
EAN / GTIN 2050001768841
Gyártó száma 13721010400

Leírás

Kivitel:

Edzett és köszörült.
Korrózióvédelem: A szorítópatron és a működő felületek FAHRION Protect bevonattal.

Előny:

A bevonat növeli a szorítópatron élettartamát, biztosítja a teljes működőképességet és pontosságot.

Figyelem:

A belső hűtéshez való tömítéssel (60 bar-ig használható) csak a névleges méret fogható be. Hasonló, mint az ISO 15488-A.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban