{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | |
Befogó | ER 11 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 4008 E | |
Külső ⌀ D | 11,3 mm | |
Teljes hossz L | 18 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308881 1 | |
EAN / GTIN | 2050001767974 | |
Gyártó száma | 13711010100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ER szorítópatron, ER 11, Névleges befogási ⌀ d: 1mm
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható
29,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
251 darabszám azonnal szállítható
21,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
22,44 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
76 darabszám azonnal szállítható
18,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Befogó | ER 11 | ER 16 | ER 20 | ER 11 |
Külső ⌀ D | 11,3 mm | 17 mm | 21 mm | 11,3 mm |
Teljes hossz L | 18 mm | 27,5 mm | 31,5 mm | 18 mm |
Névleges befogási ⌀ d | 1 mm | 1 mm | 1 mm | 1 mm |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm | ≤ 10 µm |
Típus | 4008 E | 426 E | 428 E | 4008E |
Termék fajtája | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima | Befogófej sima |