{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges befogási ⌀ d | 1,5 mm | |
Befogó | ER 8 | |
Szabvány | ISO 15488-B | |
Körfutási pontosság | ≤ 5 µm | |
Típus | 4004 E | |
Külső ⌀ D | 8,5 mm | |
Teljes hossz L | 13,6 mm | |
Termék fajtája | Befogófej sima |
Cikkszám | 308878 1,5 | |
EAN / GTIN | 2050001764836 | |
Gyártó száma | 13710010150 |