Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388, Hozzávaló meredekkúp méret: 30

Cikkszám: 308835 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló meredekkúp méret Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás SW 13 mm
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308835 30
EAN / GTIN 4062406117979
Gyártó száma 308835 30

Leírás

Kivitel:

Egyrészes szorítókulcs.

Előny:

Nem csúszik le, mint a hagyományos szorítókulcsok, ezáltal nem jelent sérülésveszélyt!

Felhasználás:

Kúpvonócsapok biztonságos meghúzásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz