Szorítókulcs kúpvonócsapokhoz ISO 7388 40

Cikkszám: 308830 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
97 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló meredekkúp méret Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Kulcsnyílás SW 18 mm
Termék fajtája Szorítókulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308830 40
EAN / GTIN 2050001078070

Leírás

Kivitel:

Egyrészes szorítókulcs.

Előny:

Nem csúszik le, mint a hagyományos szorítókulcsok, ezáltal nem jelent sérülésveszélyt!

Felhasználás:

Kúpvonócsapok biztonságos meghúzásához.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz