Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Kúpvonócsap Hurco 90° tűréssel tömített 40

Cikkszám: 308806 40

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 23 mm
Fej ⌀ D1 15 mm
Teljes hossz L 57,15 mm
L1 32 mm
Menet M M16
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 19 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308806 40
Gyártó száma 308806 40

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 / ISO 7388-1.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.