Speciális kúpvonócsap S20×2 40

Cikkszám: 308800 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
146 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Teljes hossz L 53 mm
L1 25 mm
Menet M M16
Menet M1 S20×2
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308800 40
EAN / GTIN 4045197151094
Gyártó száma 308800 40

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Figyelem:

A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz