{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | |
Kúpvonócsap szabvány | MAS 403 | |
Váll ⌀ D | 23 mm | |
Fej ⌀ D1 | 15 mm | |
Teljes hossz L | 60 mm | |
L1 | 35 mm | |
Menet M | M16 | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308790 40 | |
EAN / GTIN | 4045197377876 | |
Gyártó száma | 308790 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Kúpvonócsap 90° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40
érdeklődés szerint
Raktáron
118 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
824 darabszám azonnal szállítható
14,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
591 darabszám azonnal szállítható
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váll ⌀ D | 23 mm | 23 mm | 23 mm | 23 mm |
Menet M | M16 | M16 | M16 | M16 |
Fej ⌀ D1 | 15 mm | 19 mm | 19 mm | 15 mm |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | SK 40 | SK 40 | SK 40 |
Kulcsnyílás | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül |
Termék fajtája | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap |