Kúpvonócsap 45° tömített, furattal, Meredekkúphoz: 50

Cikkszám: 308765 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
161 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 50
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 38 mm
Fej ⌀ D1 23 mm
Teljes hossz L 85 mm
L1 45 mm
Menet M M24
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
Kulcsnyílás 30 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308765 50
EAN / GTIN 4045197532749
Gyártó száma 308765 50

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.