Kúpvonócsap 45° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50

Cikkszám: 308760 50
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 50
Furat tulajdonsága furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány MAS 403
Váll ⌀ D 38 mm
Fej ⌀ D1 23 mm
Teljes hossz L 85 mm
L1 45 mm
Menet M M24
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
Kulcsnyílás 30 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308760 50
EAN / GTIN 4045197223883
Gyártó száma 308760 50

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

Meredekkúpos szárú szerszámokhoz JIS B 6339 (MAS-BT) / ISO 7388-2.

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kúpvonócsap 45° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50

Kúpvonócsap 45° tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50

érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
378 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kúpvonócsap szabvány MAS 403 ISO 7388-3 ISO 7388-3 ISO 7388 MAS 403
Váll ⌀ D 38 mm 36 mm 36 mm 36 mm 38 mm
Teljes hossz L 85 mm 74 mm 74 mm 65,5 mm 85 mm
Fej ⌀ D1 23 mm 28 mm 28 mm 29,1 mm 23 mm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50 SK 50 SK 50 SK 50 SK 50
Kulcsnyílás 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm 30 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap Kúpvonócsap Kúpvonócsap Kúpvonócsap Kúpvonócsap

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz