{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 50 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Váll ⌀ D | 39,3 mm | |
Fej ⌀ D1 | 32 mm | |
Teljes hossz L | 65 mm | |
L1 | 25,1 mm | |
Menet M | M24 | |
Belső menet | M24 | |
Belső menet mélység | 17,5 mm | |
Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | |
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308740 50 | |
EAN / GTIN | 4045197151070 | |
Gyártó száma | 308740 50 |