Kúpvonócsap Haas-Mikron R 3 / 45°, furat nélkül tömített 40

Cikkszám: 308685 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: MAS 403

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Meredekkúphoz 40
    Kúpvonócsap szabvány MAS 403
    Váll ⌀ D 23 mm
    Fej ⌀ D1 15 mm
    Teljes hossz L 57 mm
    L1 32 mm
    Menet M M16
    Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
    Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
    Kulcsnyílás 19 mm
    Termék fajtája Kúpvonócsap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 308685 40
    EAN / GTIN 4045197701015
    Gyártó száma 308685 40

    Leírás

    Leírás:

    A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

    Felhasználás:

    Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 / ISO 7388-1.

    Figyelem:

    Tömített − O-gyűrűvel.
    A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
    Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz