Kúpvonócsap Mazak, A alak 50M

Cikkszám: 308670 50M
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
249 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: CAT

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 50
Furat tulajdonsága furattal
Kúpvonócsap szabvány CAT
Váll ⌀ D 35,56 mm
Fej ⌀ D1 28,95 mm
Teljes hossz L 65,4 mm
L1 25,4 mm
Menet M M24
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
Furat ⌀ 10 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308670 50M
EAN / GTIN 4062406544546
Gyártó száma 308670 50M

Leírás

Kivitel:

  • Homlokoldal síkesztergált.
Nem tömített.

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz