Kúpvonócsap tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40

Cikkszám: 308660 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val
  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 40
Furat tulajdonsága furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388
Váll ⌀ D 22,5 mm
Fej ⌀ D1 18,95 mm
Teljes hossz L 44,5 mm
L1 16,25 mm
Menet M M16
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40
Kulcsnyílás 18 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308660 40
EAN / GTIN 4045197151001
Gyártó száma 308660 40

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
A mindenkori hozzávaló szorítókulcsot és kulcsnyílásokat az eShop-ban találja.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Kúpvonócsap tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40

Kúpvonócsap tömített, furat nélkül, Meredekkúphoz: 40

érdeklődés szerint
Raktáron
536 darabszám azonnal szállítható
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
141 darabszám azonnal szállítható
9,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388 ISO 7388 ISO 7388
Váll ⌀ D 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm
L1 16,25 mm 16,25 mm 16,25 mm
Max. meghúzási nyomaték 50 Nm 50 Nm 50 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 40 SK 40 SK 40
Furat tulajdonsága furat nélkül furattal furattal
Termék fajtája Kúpvonócsap Kúpvonócsap Kúpvonócsap

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz