{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388 | |
Váll ⌀ D | 22,5 mm | |
Fej ⌀ D1 | 18,95 mm | |
Teljes hossz L | 44,5 mm | |
L1 | 16,25 mm | |
Menet M | M16 | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 18 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308650 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150981 | |
Gyártó száma | 308650 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpvonócsap tömített, Form B 40
érdeklődés szerint
Raktáron
1 308 darabszám azonnal szállítható
9,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
10,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
270 darabszám azonnal szállítható
12,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váll ⌀ D | 22,5 | 22,5 | 25,1 |
Teljes hossz L | 44,5 | 44,5 | 53 |
Menet M | M16 | M16 | M16 |
L1 | 16,25 | 16,25 | 25,1 |
Max. meghúzási nyomaték | 50 | 50 | 50 |
Meredekkúphoz | 40 | 40 | 40 |
Furat tulajdonsága | furattal | furattal | furattal |