{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furattal | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 22 mm | |
Fej ⌀ D1 | 18,95 mm | |
Teljes hossz L | 47,5 mm | |
L1 | 19,25 mm | |
Menet M | M16 | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308635 40 | |
EAN / GTIN | 4045197644480 | |
Gyártó száma | 308635 40 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |