{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 50 | |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 36 mm | |
Fej ⌀ D1 | 28 mm | |
Teljes hossz L | 74 mm | |
L1 | 34 mm | |
Menet M | M24 | |
Szög A | 15 fok | |
Max. meghúzási nyomaték | 150 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | |
Kulcsnyílás | 30 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308620 50 | |
EAN / GTIN | 4045197150950 | |
Gyártó száma | 308620 50 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kúpvonócsap tömített, Form B, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50
érdeklődés szerint
Raktáron
384 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
298 darabszám azonnal szállítható
17,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
121 darabszám azonnal szállítható
13,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
126 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
72 darabszám azonnal szállítható
16,37 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | ISO 7388-3 | ISO 7388 | MAS 403 | MAS 403 |
Váll ⌀ D | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 38 mm | 38 mm |
Teljes hossz L | 74 mm | 74 mm | 65,5 mm | 85 mm | 85 mm |
Fej ⌀ D1 | 28 mm | 28 mm | 29,1 mm | 23 mm | 23 mm |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 | SK 50 |
Kulcsnyílás | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
Termék fajtája | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap |