{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Meredekkúphoz | 40 | |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | |
Kúpvonócsap szabvány | ISO 7388-3 | |
Váll ⌀ D | 23 mm | |
Fej ⌀ D1 | 19 mm | |
Teljes hossz L | 54 mm | |
L1 | 26 mm | |
Menet M | M16 | |
Szög A | 15 fok | |
Max. meghúzási nyomaték | 50 Nm | |
Hozzávaló meredekkúp színjelölés | SK 40 | |
Kulcsnyílás | 19 mm | |
Termék fajtája | Kúpvonócsap |
Cikkszám | 308620 40 | |
EAN / GTIN | 4045197150943 | |
Gyártó száma | 308620 40 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kúpvonócsap tömített, Form B 40
érdeklődés szerint
Raktáron
641 darabszám azonnal szállítható
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható
14,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
95 darabszám azonnal szállítható
11,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
10,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
198 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
11,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váll ⌀ D | 23 | 23 | 22,5 | 25,1 | 23 | 23 |
Teljes hossz L | 54 | 54 | 44,5 | 53 | 60 | 60 |
L1 | 26 | 26 | 16,25 | 25,1 | 35 | 35 |
Max. meghúzási nyomaték | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Kulcsnyílás | 19 | 19 | 18 | 22 | 19 | 19 |
Furat tulajdonsága | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül | furat nélkül |
Termék fajtája | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap | Kúpvonócsap |