Kúpvonócsap, 18CrNiMo7 tömített, Form B, furat nélkül, Meredekkúphoz: 50

Cikkszám: 308615 50
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
282 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Meredekkúphoz Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Kúpvonócsap szabvány: ISO 7388-3

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Meredekkúphoz 50
Furat tulajdonsága furat nélkül
Kúpvonócsap szabvány ISO 7388-3
Váll ⌀ D 36 mm
Fej ⌀ D1 28 mm
Teljes hossz L 74 mm
L1 34 mm
Menet M M24
Szög A 15 fok
Max. meghúzási nyomaték 150 Nm
Hozzávaló meredekkúp színjelölés SK 50
Kulcsnyílás 30 mm
Termék fajtája Kúpvonócsap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308615 50
EAN / GTIN 4045197554550
Gyártó száma 308615 50
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Leírás:

A szerszámtartót a kúpvonócsapon át az orsó megfogója húzza fixen az orsóba. Kúpvonócsapok különböző kivitelekben kaphatóak. Ezek fontos összekötő elemet alkotnak a gép és a szerszám között. A kúpvonócsapok pontosságával, szilárdságával és megbízhatóságával szembeni követelmény magasak.

Felhasználás:

  • Meredekkúpos szárú szerszámokhoz DIN 69871 és JIS B 6339 (MAS-BT).
  • Megmunkáló központokon (automatikus szerszámváltású gépek).
  • NC gépeken (automatikus szerszámváltás nélküli gépek).

Figyelem:

Tömített − O-gyűrűvel.
Az ISO 7388-3 a régi DIN 69872 szabványnak felel meg.
Az AB felszerelésekor ügyeljen a helyes meghúzási nyomatékra.