Rövid fúró tokmány, PSC 63, Befogási tartomány: 1-16mm

Cikkszám: 308595 1-16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási tartomány (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 18000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Maximális meghúzási nyomaték Md max: ≤ 14

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási tartomány 1 mm - 16 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 18000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Maximális meghúzási nyomaték Md max ≤ 14 Nm
A-méret kinyúlási hossz 93,1 mm
Külső ⌀ D 50 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz. TX25
Termék fajtája Rövid fúrótokmány

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308595 1-16
EAN / GTIN 4045197932020
Gyártó száma 308595 1-16

Leírás

Kivitel:

  • Jobb és bal forgásirányhoz.
  • Homokszórt.
  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).
  • A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.

Tartalom:

Torx® szorítókulcs.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz