Hidroplasztikus szerszámtartó HT rövid, PSC 63, Befogási ⌀ D1: 20mm

Cikkszám: 308556 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Befogási ⌀ D1 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1; ISO 26623-2
  • Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám: G 2,5, 25000 min-1-nél
  • Körfutási pontosság: ≤ 3
  • Forgácsolási stratégia: HSC; HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Befogási ⌀ D1 20 mm
Befogó PSC 63
Befogó szabvány ISO 26623-1; ISO 26623-2
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám G 2,5, 25000 min-1-nél
Körfutási pontosság ≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia HSC; HPC
A-méret kinyúlási hossz 80 mm
Külső ⌀ D 49 mm
Hasznos hossz L1 41 mm
Hozzávaló közpersely 302160; 302155
Termék fajtája Hidroplasztikus szerszámbefogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 308556 20
EAN / GTIN 4045197945105
Gyártó száma 308556 20

Leírás

Kivitel:

  • RFID / Balluff-Chip furattal.
  • Axiális hosszúság-beállítás lehetséges (állítási út 10 mm).
  • Közbenső perselyek használata következtében rugalmas.
  • Nagyon nagy teljes merevség az optimalizált szerkezetnek köszönhetően.

Felhasználás:

Maximális átvihető nyomaték 550 Nm, HT (High Torque) kivitel.
  • Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.
  • Marás során nehéz forgácsoláshoz.
  • Az ideális csillapító tulajdonságoknak köszönhetően optimális munkadarab felületet és hosszabb élettartamot ér el, ill. kíméli az orsót.

Opcionális tartozék:

302150, 302155, 302160 és 302165 sz. szűkítőperselyek.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz