{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Menet M | M12×50 | |
Befogó | PSC-63 | |
Befogó szabvány | ISO 26623-1 | |
belső hűtés | igen | |
Körfutási pontosság | ≤ 3 µm | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
A-méret kinyúlási hossz | 74,5 mm | |
Furat ⌀ D1 | 12,5 mm | |
Külső ⌀ D | 21 mm | |
Hasznos hossz L1 | 50 mm | |
Termék fajtája | Becsavarozható maró befogó |
Cikkszám | 308553 M12X50 | |
EAN / GTIN | 4067263110101 | |
Gyártó száma | 308553 M12X50 |